Motion
FNYBUFB20ALLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB20ALLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, 1.250 in Shaft Diameter, 3.00 in Outside Diameter, 3.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02568372
N° MFRFNYBUFB20ALLS
Prix351.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUFB20ALLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner FB Series, Flange, 1.250 in Shaft Diameter, 3.00 in Outside Diameter, 3.500 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI02568372
N° MFRFNYBUFB20ALLS
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
Prix351.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.00 po
  • Longueur totale
    3.500 po
  • Largeur totale
    3.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.250 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Bride
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc de bride - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner FB
  • CUP_NON
    662486201182

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-FB-20-AL-LS BLOC D’OREILLER ÉCLAIRÉ