Motion
835009
Frein d’étrier DB - pneumatique/ressort, faible coefficient, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI02569210
N° MFR835009
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier DB - pneumatique/ressort, faible coefficient, monté sur pied
N° D’ARTICLE MI02569210
N° MFR835009

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur du disque
    0.25 po
  • Taille du port
    1/8 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Freins d’étrier à ressort activés par l’air. Couple de frein = rayon de fonctionnement x facteur de couple. Étrier sans support de montage en T. WR=D/2-0.750 pour disques de 10 po ou plus.
  • Durée de vie approximative des freins
    1866 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    0.750 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    0.400 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Vert
  • Zone efficace face au frein
    12.6 po2
  • Type de face de frein
    Faible coefficient
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    31.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.022
  • Série de freins
    Étrier DB
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-0.750 Pour disques de 10.000 po ou plus
  • Engagement/libération
    Air/ressort
  • Trousse de revêtement
    835601
  • Finition
    Oxyde noir
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    80 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    642 po-lb avec un disque de 16.000 po
  • Modèle
    DB
  • Configuration de montage
    Monté sur pied
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Contrôle recommandé
    940011 (3 voies N.O.), 940012 (3 voies N.F.), 940017 (3 voies N.F. 0-100 PSI), 940021 (3 voies 5-100 PSI)
  • Facteur de couple statique brisé
    86 lb-pi à 80 psi
  • CUP_NON
    662284257480

Aperçu

Description du fabricant
835009 ÉTALONNEUSE DB MOINS DISQUE
  • Capacité de couple jusqu’à 1200 po-lb avec un disque de 16 po
  • Le couple de freinage peut être doublé ou triplé en ajoutant des étriers de frein
  • La semelle profilée à l’arc offre une grande zone de friction pour une plus grande durée de vie et stabilité du revêtement
  • Se monte dans n’importe quelle position avec un support en « T »
  • Vitesses du disque jusqu’à 4500 tr/min
  • Les moyeux de disque utilisent la douille QD « SK » pour les tailles d’arbre de 0.500 à 2.125 pouces (trousse standard)
  • Le flexible d'air en option est livré avec les raccords et le flexible requis pour les deux entrées d'air
  • Le disque, le moyeu et le tuyau d’air sont tous commandés séparément

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté