Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.6875 po
- Taille du boulon0.5000 po
- Alésage Diamètre1-1/2 po
- Longueur totale Diamètre5.8125 po
- Largeur totale1.9100 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Matériau du boîtierFonte ductile
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant8865590090426
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Roulement de rechangeFH208-24G
- Type de jointTVD
- Type de roulementBalle
- CUP_NON1200106798156