Spécifications
Dimensions
- Dimensions globales de la protection470 x 425 x 546 mm
- Code de taille de protection30
- Maximum Shaft Size5 in
- Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante102 à 521 mm
- Poids7.50 lb
Details
- CouleurOrange
- Type de couplageFermer couplé
- ComprendQuincaillerie en acier inoxydable
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
- Type de produitProtections et pièces d’accouplement
- Types de produitsBase du piédestal
- Normes respectéesANSI Z535.4, ISO
- CUP_NON782934236099
Aperçu
Description du fabricant
CCG3050B PIÉDESTAL/ACIER
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.