Motion
CCG5050B PIÉDESTAL/ACIER

FALK
CCG5050B PEDESTAL/STEEL

Base de socle de protection de réducteur de vitesse 2924241 - Pour couplage à couplage serré, Taille de protection : 50, acier
N° D’ARTICLE MI02570416
N° MFRCCG5050B PEDESTAL/STEEL
Prix872.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CCG5050B PEDESTAL/STEEL

Base de socle de protection de réducteur de vitesse 2924241 - Pour couplage à couplage serré, Taille de protection : 50, acier
N° D’ARTICLE MI02570416
N° MFRCCG5050B PEDESTAL/STEEL
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
Prix872.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    699 x 622 x 800 mm
  • Code de taille de protection
    50
  • Arbre maximal Taille  
    7-1/2 po
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    133 à 724 mm
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Couleur
    Orange
  • Type de couplage
    Fermer couplé
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Base du piédestal
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO
  • CUP_NON
    782934236112

Aperçu

Description du fabricant
CCG5050B PIÉDESTAL/ACIER

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good