Motion
CFCG4000A

FALK
CFCG4000A

Corps de protection du réducteur de vitesse 2923601 - Pour raccord produit, taille de protection : 40, acier
N° D’ARTICLE MI02570422
N° MFRCFCG4000A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG4000A

Corps de protection du réducteur de vitesse 2923601 - Pour raccord produit, taille de protection : 40, acier
N° D’ARTICLE MI02570422
N° MFRCFCG4000A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    737 x 527 x 681 mm
  • Code de taille de protection
    40
  • Arbre maximal Taille  
    152 (avec clé) mm, 191 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    229 à 419 mm
  • Poids
    17.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Corps de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DE PROTECTION CFCG4000A , CPLG

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon