Motion
BASE CPLG CFCG6025A - STANDARD

FALK
CFCG6025A CPLG BASE - STANDARD

Base de protection de réducteur de vitesse 2923609 - Pour raccord produit, taille de protection : 60, acier
N° D’ARTICLE MI02570433
N° MFRCFCG6025A CPLG BASE - STANDARD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG6025A CPLG BASE - STANDARD

Base de protection de réducteur de vitesse 2923609 - Pour raccord produit, taille de protection : 60, acier
N° D’ARTICLE MI02570433
N° MFRCFCG6025A CPLG BASE - STANDARD
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    1130 x 712 x 915 mm
  • Code de taille de protection
    60
  • Arbre maximal Taille  
    241 (avec clé) mm, 292 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    305 à 559 mm
  • Poids
    30.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Protections et pièces d’accouplement
  • Types de produits
    Base de protection
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864
  • CUP_NON
    782934235887

Aperçu

Description du fabricant
BASE CFCG6025A , STANDARD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté