Motion
CFCG6050A

FALK
CFCG6050A

Base de socle de protection de réducteur de vitesse 2923621 - Pour raccord produit, taille de protection : 60, acier
N° D’ARTICLE MI02570434
N° MFRCFCG6050A
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
CFCG6050A

Base de socle de protection de réducteur de vitesse 2923621 - Pour raccord produit, taille de protection : 60, acier
N° D’ARTICLE MI02570434
N° MFRCFCG6050A
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions globales de la protection
    1130 x 712 x 915 mm
  • Code de taille de protection
    60
  • Arbre maximal Taille  
    241 (avec clé) mm, 292 (sans clé) mm
  • Plage de hauteur centrale de l’arbre sans colonne montante
    305 à 559 mm
  • Poids
    59.00 lb

Détails

  • Type de couplage
    Liquide
  • Comprend
    Quincaillerie en acier inoxydable
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Types de produits
    Base du piédestal
  • Normes respectées
    ANSI Z535.4, ISO 3864

Aperçu

Description du fabricant
BASE CFCG6050A , PIÉDESTAL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté