Spécifications
Dimensions
- Taille hexagonale2.5 mm, 3 mm, 3.5 mm, 4 mm, 4.5 mm, 5 mm, 5.5 mm, 6 mm
- Longueur de la tige60 mm
Détails
- Résistant à la corrosionRésistant à la corrosion
- Style de poignéePrécision
- Non étincelantPas d’étincelles
- Nombre de conducteurs8
- Arbre remplaçableArbre fixe
- Matériau de la tigeAcier à outil CVM
- Style de tigeSolide
- CUP_NON084705265902