Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame40 mm
- Taille TorxIP10
Détails
- Style de poignéePoignée à ailes
- Numéro CUP du fabricant084705365503
- Quantité du colis10
- CUP_NON084705365503
Aperçu
- Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton de prise pour tourniquet Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Fini noir protégé contre la corrosion Embouts TorxPlus usinés avec précision pour un ajustement précis et une longue durée de vie Jusqu'à 100 % de meilleure performance d'entraînement par rapport à TORX TorxPlus standard Élimine virtuellement la came à tête de vis Les outils TorxPlus peuvent ne pas s'adapter aux vis à tête TORX standard