Motion
37057
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - T7, 35 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02572274
N° MFR37057
Prix42.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tournevis Torx à poignée drapeau TORXPLUS® - T7, 35 mm, 10 par paquet
N° D’ARTICLE MI02572274
N° MFR37057

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix42.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de lame
    35 mm
  • Taille Torx
    T7

Détails

  • Style de poignée
    Poignée drapeau
  • Numéro CUP du fabricant
    084705370576
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    084705370576

Aperçu

Description du fabricant
37057 TOURNEVIS À POIGNÉE DRAPEAU TORX T7
  • Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton d'entraînement Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Protection contre la corrosion Fini noir Le Torx est une amélioration de 100 % de la performance de l'entraînement par rapport aux autres systèmes Élimine pratiquement l'encrassement de la tête de vis
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon