Spécifications
Dimensions
- Longueur de lame40 mm
- Taille TorxT10
Détails
- Style de poignéePoignée drapeau
- Numéro CUP du fabricant084705370606
- Quantité du colis10
- CUP_NON084705370606
Aperçu
- Pour un transfert de couple élevé avec de petites vis Poignée moulée Poignée supérieure Bouton d'entraînement Wiha acier spécial chrome-vanadium-molybdène À travers durci pour une meilleure résistance à l'usure Protection contre la corrosion Fini noir Le Torx est une amélioration de 100 % de la performance de l'entraînement par rapport aux autres systèmes Élimine pratiquement l'encrassement de la tête de vis