Spécifications
Dimensions
- Taille réelle du filetage1 – 11-1/2 NPTF
- Taille du corps1 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
- Composant de couplageFiche
- Type de raccordVis-à-raccord
- Mot-clé de descriptionFiletage femelle 1 po NPTF, 1 – 11-1/2
- Débit50.00 gal/min
- Type de raccord de tuyauNPTF femelle
- Matériau du jointBuna-N
- Diamètre extérieur du tuyau fileté1 po
- Pression de service5000 psi
- Plage de pression de service4001 à 5000 psi