Motion
22273G-CTM-050

ROCKY BRANDS
22273G-CTM-050

Bottes de genou Xtratuf – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 5
N° D’ARTICLE MI02580608
N° MFR22273G-CTM-050
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROCKY BRANDS
22273G-CTM-050

Bottes de genou Xtratuf – Matériau de la tige en néoprène, doublure en tissu, couleur beige, taille 5
N° D’ARTICLE MI02580608
N° MFR22273G-CTM-050
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    16 po
  • Taille pour homme
    5

Détails

  • Application
    Bottes pour temps froid
  • Type de fermeture
    Chaussures à enfiler
  • Couleur
    Beige
  • Matériau de la doublure
    Tissu
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Feutre
  • Gamme de produits
    Sécurité
  • Caractéristiques de protection
    Étanche
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-05, ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH, CAN/CSA Z195-02
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Matériau supérieur
    Néoprène

Aperçu

Description du fabricant
22273G M 050 XT I 15 ST CV COP 5