Motion
MI500A-G  7/8 FB CL

MORSE
MI500A-G 7/8 FB CL

Embrayage à came 640202 - série MI500A , diamètre de l’alésage 0.8750 po, diamètre global 4.2500 po, capacité de couple 1175 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02581193
N° MFRMI500A-G 7/8 FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MI500A-G 7/8 FB CL

Embrayage à came 640202 - série MI500A , diamètre de l’alésage 0.8750 po, diamètre global 4.2500 po, capacité de couple 1175 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02581193
N° MFRMI500A-G 7/8 FB CL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.8750 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    4.2500 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Poids
    11 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.38 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    640202
  • Numéro CUP du fabricant
    662288501343
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Série
    MI500A
  • Capacité de couple
    1175 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE MI500A-G X 7/8 640202
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles