Motion
MO400A-G  5/8 FB CL

MORSE
MO400A-G 5/8 FB CL

Embrayage à came 643902 - série MO400A , diamètre de l’alésage 0.6250 po, diamètre global 3.5000 po, capacité de couple 400 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02581214
N° MFRMO400A-G 5/8 FB CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
MO400A-G 5/8 FB CL

Embrayage à came 643902 - série MO400A , diamètre de l’alésage 0.6250 po, diamètre global 3.5000 po, capacité de couple 400 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02581214
N° MFRMO400A-G 5/8 FB CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre total
    3.5000 po
  • Largeur totale
    2.7500 po
  • Poids
    6 lb

Détails

  • Dessin CAD
  • Glisser le couple
    0.21 pi-lb
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    643902
  • Numéro CUP du fabricant
    662288502159
  • Mode de fonctionnement
    Dépassement, arrêt arrière, indexation
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    3600 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    800 tr/min
  • Série
    MO400A
  • Capacité de couple
    400 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
POCHETTE MO400A-G X 5/8 643902
  • Embrayage autonome conçu pour les applications à grande vitesse
  • Cage à cames conçue pour une performance optimale et une capacité accrue
  • Deux roulements à billes inclus pour supporter la charge radiale et la concentricité entre les courses
  • Joints en feutre ou lèvre de contact positif fournis pour la lubrification à la graisse ou à l’huile
  • Les trous taraudés sont usinés sur les extrémités de la course extérieure pour le montage des composants auxiliaires
  • Alésage métrique et rainure de clavette disponibles
  • Accessoires de montage disponibles