Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.25 po
- Largeur de course intérieure5 po
- Taille de la rainure de clavette1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Largeur extérieure4.875 po
- Diamètre total7.125 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids43.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Glisser le couple1.3 pi-lb
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMO700A-G2-1/4FB CL
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662288501886
- Mode de fonctionnementArrière-plan, indexation, dépassement
- Glissade normale de dépassement1.3 pi-lb
- Course intérieure à tr/min en surcourse2000 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min400
- RotationLH ou RH selon la commande
- SérieSérie M
- Capacité de couple5000
Aperçu
- Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente de bagues d’arrêt, de bagues de suspension et de bagues d’indexation de l’industrie. L’embrayage à roulement à billes de la série M contient des cames formées avec précision faites d’acier de haute qualité et d’un sol de précision. Notre embrayage le plus polyvalent, cet appareil est l’outil de travail de l’industrie MO est fabriqué avec des joints de graisse en feutre pour minimiser la traînée pour une application de course à grande vitesse. Livré avec lubrification à la graisse standard