Motion
695ZZ

NTN
695ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02581572
N° MFR695ZZ
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
695ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 5 mm de diamètre intérieur, 13 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans clip circulaire, jeu interne CN
N° D’ARTICLE MI02581572
N° MFR695ZZ
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Rayon du filet
    0.0079 po, 0.200 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    13 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    695 ZZ BRG
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le 695ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde de 5 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 13 mm pour les petits instruments.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    695ZZ
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    260 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    97 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
695 ZZ BRG