Motion
CL41225-1GRRH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41225-1GRRH

Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 675 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582179
N° MFRCL41225-1GRRH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41225-1GRRH

Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 675 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582179
N° MFRCL41225-1GRRH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-1/4 po
  • Extérieur Diamètre  
    95.25 mm
  • Longueur totale
    88.9 mm

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1250 tr/min
  • Capacité de couple
    675 pi-lb
  • CUP_NON
    786582298317

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE FSR 10 X 1.250 G

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer