Motion
CL41290-11GRRH

FORMSPRAG CLUTCH
CL41290-11GRRH

Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 450 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582184
N° MFRCL41290-11GRRH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL41290-11GRRH

Embrayage FSR, conception supportée par roulement à manchon, capacité de couple de 450 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582184
N° MFRCL41290-11GRRH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    82.55 mm
  • Longueur totale
    90.5 mm

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    1650 tr/min
  • Capacité de couple
    450 pi-lb
  • CUP_NON
    786582300201

Aperçu

Description du fabricant
FSR 8 X 0,875 POCHETTE RH-GR

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer