Motion
CL40853-69
Embrayage FS, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 18,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582266
N° MFRCL40853-69
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage FS, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 18,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582266
N° MFRCL40853-69
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.937 po
  • Extérieur Diamètre  
    304.8 mm
  • Longueur totale
    161.9 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    700 tr/min
  • Capacité de couple
    18000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582295392

Aperçu

Description du fabricant
FS 900 X 4.937 EMBRAYAGE SURCOURSE