Motion
CL40932-121

FORMSPRAG CLUTCH
CL40932-121

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 13,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582292
N° MFRCL40932-121
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FORMSPRAG CLUTCH
CL40932-121

Embrayage FSO, conception supportée par roulement à billes, capacité de couple de 13,000 lb-pi
N° D’ARTICLE MI02582292
N° MFRCL40932-121
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4 po
  • Extérieur Diamètre  
    254 mm
  • Longueur totale
    152.4 mm

Détails

  • Support de roulement
    Balle
  • Application d’embrayage
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    850 tr/min
  • Capacité de couple
    13000 pi-lb
  • CUP_NON
    786582296627

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE SURCOURSE FSO 800 X 4.000

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer