Motion
PB-3A POCHETTE 0,375B-RH

MORSE
PB-3A CLUTCH .375B-RH

Embrayage à came 172766 - série PB, diamètre de l’alésage 0.3750 po, diamètre total 2.0000 po, capacité de couple 40 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02582573
N° MFRPB-3A CLUTCH .375B-RH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MORSE
PB-3A CLUTCH .375B-RH

Embrayage à came 172766 - série PB, diamètre de l’alésage 0.3750 po, diamètre total 2.0000 po, capacité de couple 40 pi-lb, mode de fonctionnement : dépassement, arrêt arrière, indexation
N° D’ARTICLE MI02582573
N° MFRPB-3A CLUTCH .375B-RH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.375 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 po x 1/16 po
  • Diamètre total
    2 po
  • Largeur totale
    1.875 po
  • Diamètre de la rainure de l’anneau élastique
    0.3600 po
  • Largeur de rainure de l’anneau élastique
    0,036/0,056 po
  • Poids
    0.75 lb

Détails

  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PB-3A POCHETTE 0,375B-RH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662288407997
  • Mode de fonctionnement
    Arrière-plan, indexation, dépassement
  • Course intérieure à tr/min en surcourse
    1800 tr/min
  • Course extérieure sur course à tr/min
    900
  • Rotation
    DROITE
  • Série
    Série PB
  • Anneau à bouton-pression
    RS87
  • Capacité de couple
    40

Aperçu

Description du fabricant
PB-3A x 0,375 POCHETTE CAM RH
  • Les embrayages mécaniques Morse offrent la sélection la plus complète et la plus polyvalente d’embrayages de butée, de butée et d’index de l’industrie de la série PB avec cames formées avec précision offrant des capacités de couple élevées avec une excellente durée de vie. Ces modèles conviennent aux applications générales. Un joint étanche maintient la concentricité de la course. Ils sont asymétriques par conception, ils doivent donc être commandés selon les exigences de rotation.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer