Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.6250 po
- Taille de la rainure de clavette7/16 x 7/32 po / 253 x 254 mm
- Diamètre total5.5000 po
- Largeur totale4.3750 po
- Poids14.75 lb
Détails
- LubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant172855
- Numéro CUP du fabricant662288408222
- Course intérieure à tr/min en surcourse950 tr/min
- Course extérieure sur course à tr/min300 tr/min
- RotationCCW
- SériePB
- Capacité de couple1600 pi-lb
Aperçu
- Les embrayages de la série PB sont dotés de cames formées avec précision qui offrent le couple de serrage le plus élevé pour la taille combiné à une excellente durée de vie
- Ces modèles conviennent aux applications générales - dépassement, indexation et arrêt arrière
- Les modèles PB5A à PB16A sont dotés d'une construction scellée et d'une rainure d'anneau élastique fournie sur le moyeu de chaque embrayage pour fixer un engrenage, une poulie, etc.
- L'embrayage ne doit pas être utilisé comme accouplement