Motion
345 HUILE MOTEUR 5W-30 1QT

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
345 MOTOR OIL 5W-30 1QT

HUILE MOTEUR 345 - Huile moteur SAE 5W-30 - Bouteille, 1 pinte, 100 grade ISO, 5W-30 grade SAE
N° D’ARTICLE MI02582766
N° MFR345 MOTOR OIL 5W-30 1QT
Prix19.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LUBRIPLATE LUBRICANTS CO
345 MOTOR OIL 5W-30 1QT

HUILE MOTEUR 345 - Huile moteur SAE 5W-30 - Bouteille, 1 pinte, 100 grade ISO, 5W-30 grade SAE
N° D’ARTICLE MI02582766
N° MFR345 MOTOR OIL 5W-30 1QT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix19.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    550 °F
  • Taille du conteneur
    1 pinte (É.-U.)
  • Classe ISO
    100
  • Hauteur totale
    9 po
  • Longueur totale
    13 po
  • Largeur totale
    9.5 po
  • Grade SAE
    5W-30
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    2.10 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Huile d’économie de carburant
  • Application
    Huile moteur pour voitures de tourisme, camions légers
  • Matériau de base
    Stock de base synthétique
  • Type de base
    Minéral
  • Couleur
    Ambre
  • Composition
    Huile minérale à base de pétrole
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Caractéristiques et avantages
    •Modifié par friction pour une meilleure économie de carburant •Protège contre la formation de boues et de vernis •Bon point d’écoulement à basse température
  • Point d’éclair
    204°C/400 °F
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Numéro CUP du fabricant
    089215673209
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubriplate Lubricants Co
  • Type d’huile
    Huile moteur
  • Point d’écoulement
    -35°C/-31 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • CUP_NON
    089215673209
  • Viscosité
    100
  • Indice de viscosité
    155

Aperçu

Description du fabricant
FORMULE 345 SAE 5W-30 1QT
  • Modifié par friction pour une meilleure économie de carburant
  • Protège contre la formation de boue et de vernis
  • Bon point d’écoulement à basse température