Spécifications
Dimensions
- Longueur18 po
- TailleTaille unique en oz
- Largeur3-1/4 po
Détails
- Détails supplémentairesNe fondra pas, n’enflammera pas et ne fera pas d’électricité
- Chaleur de contact ANSI2
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea2
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA3
- Règlement sur la liste des approbationsCPPT, EN 388, FDA
- CouleurJaune
- Type de poignetTricot
- Type de vêtementRésistant aux coupures
- Comprend un trou pour le pouceN’a pas de trou pour le pouce
- MatérielKevlar
- Type de produitManchons de protection
- SérieCutPro
- TypeManchon de protection
- CUP_NON45143093786
Aperçu
- 100 % fibres de marque Dupont Kevlar; 18 pouces de long x 3 pouces de large; Lavable; Doux et confortable; Anciennement connu sous le nom de gant Memphis
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire