Motion
CMF68
Silencieux pneumatique - 0.7500 dans la taille du port, réduction du bruit de 90 dB, longueur totale de 2-1/8 po, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI02582921
N° MFRCMF68
Prix16.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Silencieux pneumatique - 0.7500 dans la taille du port, réduction du bruit de 90 dB, longueur totale de 2-1/8 po, filtre nominal de 40 μm
N° D’ARTICLE MI02582921
N° MFRCMF68

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Global Longueur  
    2-1/8 po
  • Taille du port
    0.7500 po

Détails

  • Matériau de l’élément
    Bronze
  • Valeur nominale du filtre
    40 μm
  • Réduction du bruit
    90 dB
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +300 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    +35 à +300 °F
  • Normes respectées
    OSHA

Aperçu

Description du fabricant
CMF68 SILENCIEUX CONIQUES

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté