Motion
ML200
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.2500, cuve en métal, capacité d’huile de 0.25 oz
N° D’ARTICLE MI02582926
N° MFRML200
Prix121.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrificateur d’air modulaire - NPT 0.2500, cuve en métal, capacité d’huile de 0.25 oz
N° D’ARTICLE MI02582926
N° MFRML200
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
Prix121.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2.68 po
  • Largeur totale
    1.12 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Matériau de la cuvette
    Métal
  • Options de bol
    Aucun
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    175 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    200 psi
  • Huile Capacité  
    0.25 oz
  • Milieu de fonctionnement
    Air

Aperçu

Description du fabricant
MINI LUBRIFIANT EN LIGNE ML200

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté