Motion
07X860
6 X 5/8 po DISQUE QUICK-STEP FX PK 5
N° D’ARTICLE MI02584520
N° MFR07X860
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 X 5/8 po DISQUE QUICK-STEP FX PK 5
N° D’ARTICLE MI02584520
N° MFR07X860
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage du trou central
    1/4 po
  • Disque Diamètre  
    6 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque
  • Application
    Finition
  • Matériau de support
    Feutre
  • Couleur du disque
    Noir
  • Flexible
    Oui
  • Quantité de colis du fabricant
    5.000
  • Numéro de stock du fabricant
    07X860
  • Numéro CUP du fabricant
    662980253595
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de montage
    À visser
  • Quantité du colis
    5.000
  • CUP_NON
    662980253595

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE DE SURFACE 07X860
  • Excellente durée de vie des roues; résiste à la charge même lorsqu’il est utilisé sur des métaux mous; nettoie sans endommager la surface; peut remplacer les brosses métalliques; élimine la peinture, le revêtement, la rouille et le tartre; peut être utilisé avec les tampons d’appui Walter QUICK STEP; peut être utilisé sur : l’aluminium, l’acier inoxydable, l’acier;