Motion
8977-20
Pistolet à chaleur avec cordon, 120 V, puissance nominale de 11.6 A, réglage de température variable
N° D’ARTICLE MI02585135
N° MFR8977-20
Prix311.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pistolet à chaleur avec cordon, 120 V, puissance nominale de 11.6 A, réglage de température variable
N° D’ARTICLE MI02585135
N° MFR8977-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix311.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    10-1/8 po
  • Poids de l’outil
    1.6 lb

Détails

  • Style de réglage du débit d’air
    Fixe
  • Intensité
    11.6 A
  • Température maximale
    1040 °F
  • Température minimale
    140 °F
  • Nombre de réglages du débit d’air
    2
  • Nombre de pièces
    1
  • Puissance nominale
    120 V, 11.6 A
  • Source d’alimentation
    Avec cordon
  • Style de réglage de la température
    Variable
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
8977-20 TEMP. VARIABLE,140 DEG F À 104
  • Le cadran rotatif permet un réglage précis de la température
  • Outil à température variable de 100 à 1040 F, 11.6 A
  • Chauffe les températures de surface plus rapidement grâce à la vitesse de l’air doux transformationnel
  • L’élément chauffant résiste aux chocs
  • Indique 14.8 pi3/min
  • Portée abondante avec cordon de 8 pi
  • Facile à tenir et à manœuvrer à seulement 1.8 lb
  • Garantie limitée de 5 ans