Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la base1.7700 po
- Diamètre du trou de montageM8 (5/16 po)
- Largeur totale2.5200 po
- Poids1.18 lb
Détails
- Type d’ajustementBras de réglage unique
- ApplicationAppications supérieures à 180 °F
- Revêtement de finitionPeint en bleu
- ComprendVis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
- Insérer le matérielCaoutchouc haute température 40 de Tensys.
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant685144575173
- MatérielPoudre métallique
- Type de montageBoulon de montage
- Types de produitsRésistant à la chaleur
- CUP_NON685144575173