Motion
RT H18
Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI02586926
N° MFRRT H18
Prix203.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur manuel RunRight™ - boulon de fixation, bras de réglage unique, matériau poudre métallique
N° D’ARTICLE MI02586926
N° MFRRT H18
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
Prix203.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la base
    2.2800 po
  • Diamètre du trou de montage
    M10 (7/16 po)
  • Largeur totale
    3.1100 po
  • Poids
    1.80 lb

Détails

  • Type d’ajustement
    Bras de réglage unique
  • Application
    Appications supérieures à 180 °F
  • Revêtement de finition
    Peint en bleu
  • Comprend
    Vis de montage de plaque de zinc et rondelle de verrouillage
  • Insérer le matériel
    Caoutchouc haute température 40 de Tensys.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144532855
  • Matériel
    Poudre métallique
  • Type de montage
    Boulon de montage
  • Types de produits
    Résistant à la chaleur
  • CUP_NON
    685144532855

Aperçu

Description du fabricant
RT-H-18-TENSNR PO