Motion
202C30322200000

THK AMERICA INC
202C30322200000

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : SR-TB, bloc standard, hauteur de 42 mm, largeur de 90 mm, longueur de 96.80 mm, capacité de charge : 64.4 kN
N° D’ARTICLE MI02587442
N° MFR202C30322200000
Prix247.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THK AMERICA INC
202C30322200000

Rail profilé de chariot à bille standard - Séries : SR-TB, bloc standard, hauteur de 42 mm, largeur de 90 mm, longueur de 96.80 mm, capacité de charge : 64.4 kN
N° D’ARTICLE MI02587442
N° MFR202C30322200000
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
Prix247.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille des vis de montage
    M8
  • Taille nominale du rail
    28 mm
  • Hauteur totale
    42 mm
  • Longueur totale
    96.80 mm
  • Largeur totale
    90 mm
  • Poids
    1.1 kg

Détails

  • Classe de précision
    Grade normal
  • Matériau du roulement
    Acier au carbone
  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Capacité de charge dynamique
    45.6 kN
  • Capacité de charge
    64.4 kN
  • Lubrification
    Graisse AFB-LF THK
  • Numéro CUP du fabricant
    202C30322200000
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Préchargement
    Précharge légère
  • Énoncé de la proposition 65
    Oui
  • Type de joint
    SS (joint d’extrémité + joint latéral + joint intérieur)
  • Série
    SR-TB
  • Capacité de charge statique
    64.4 kN
  • CUP_NON
    202C30322200000

Aperçu

Description du fabricant
SR30TB1SSC1(GK) BLOC
  • Taille standard mondiale (conception complète)
  • Série GK : les blocs individuels sont stockés pour une interchangeabilité facile et rapide
  • Conception mince et compacte, grande capacité de charge radiale
  • Superbe précision de fonctionnement planaire
  • Disponible en modèles à bride (séries SR-TB et SR-SB) et sans bride (séries SR-W et SR-V)
  • Faible bruit
  • Conçu pour absorber les inexactitudes de la surface de montage en niveau et parallélisme entre deux rails et maintenir la précision et un mouvement fluide
  • Disponible en acier inoxydable