Motion
108HEDUH
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 15 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI02588202
N° MFR108HEDUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire pour outil mécanique à broche et précision - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 68 mm, largeur de 15 mm, contact de 25 °, scellé unique
N° D’ARTICLE MI02588202
N° MFR108HEDUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Contact Angle  
    25 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    68 mm
  • Global Largeur  
    15 mm
  • Cote de précision
    ABEC 9/7 (Caractéristiques non critiques)
  • Poids
    0.84 lb

Détails

  • Application de vis à bille
    Ne convient pas aux vis à bille
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Résine phénolique
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    108HEDUH O-11
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Rpm max.
    32000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Capacité de charge dynamique radiale
    19.6 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    15 kN
  • Série
    100
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4054364971878

Aperçu

Description du fabricant
108HEDUH O-11