Spécifications
Dimensions
- De la base au port1.188 po
- Taille de l’alésage5.125 po
- Hauteur étendue18.000 po
- Diamètre extérieur7.375 po
- Tige de piston Diamètre4.125 po
- Hauteur rétractée11.750 po
- Accident vasculaire cérébral6.250 po
- Poids49.90 lb
Détails
- ActionnementÀ simple effet / rappel par ressort
- Capacité du cylindre100 tonnes
- Matériau du cylindreAluminium
- Zone effective20.620 po2
- Page de produit du fabricant
- Pression maximale10000 psi
- Capacité d’huile129.000 po3
- Saillie de la tige de piston0.125 po
- Série / TypeSérie RA / Aluminium
- tonnes à 10000 psi103.10 tonnes
Aperçu
- La moitié du poids des cylindres en acier à capacité égale, le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
- Le corps en aluminium résiste aux étincelles dans les environnements explosifs
- Tige de piston et alésage de cylindre en aluminium à revêtement dur résistant à l’usure et à la corrosion
- Le dessus rainuré du piston empêche la charge de glisser sur le dessus du piston
- Conçu pour le levage et autres opérations de non-production