Motion
677017
TIGE G80 3/4 X 100 PI
N° D’ARTICLE MI02588814
N° MFR677017
Prix4,332.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
TIGE G80 3/4 X 100 PI
N° D’ARTICLE MI02588814
N° MFR677017
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
Prix4,332.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    100 pi
  • Taille commerciale
    3/4 po

Détails

  • Type de chaîne
    Alliage
  • Numéro CUP du fabricant
    043927214419
  • CUP_NON
    043927214419
  • Capacité de charge utile
    28300 lb

Aperçu

Description du fabricant
677017 CHAIN GR-80 3/4" 100' DRUM
  • Chaîne en alliage d’acier traité thermiquement à haute résistance, principalement utilisée comme composant d’élingue pour le levage au-dessus de la tête
  • Peut être utilisé dans les applications de montage et d’arrimage où une chaîne plus légère et plus résistante est souhaitable
  • 4:1 facteur de conception
  • Conforme aux normes NACM, ASME et OSHA pour le levage aérien