Motion
A0481
Roue tronçonneuse – Type 27, diamètre de roue de 4.5000 po, épaisseur de roue de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 60 , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02589064
N° MFRA0481
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roue tronçonneuse – Type 27, diamètre de roue de 4.5000 po, épaisseur de roue de 0.045 po, diamètre de trou central de 7/8 po, grain 60 , 13300 tr/min
N° D’ARTICLE MI02589064
N° MFRA0481
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Diamètre total
    4-1/2 po
  • Épaisseur globale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    4.5000 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po

Détails

  • Application
    Coupure seulement
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • Spécification
    Longue durée de vie - A60SST-27
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
A0481 COUPE, 4-1/2" P, 0,045"ÉPAISSEUR, DI 7/8 po