Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1.0000 po
- Taille de l’arbre1.0000 po
- Trou central Diamètre1 po
- Diamètre total14.0000 po
- Épaisseur globale0.0938 po
- Roue Diamètre14.0000 po
- Roue Épaisseur0.093 po
Détails
- ApplicationCoupure seulement
- Type de cautionnementRésinoïde
- Numéro de grain30
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.4365 tr/min
- Types de produitsMeule de tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- SpécificationCoupe rapide – A30RB
- Type de roueType 1