Motion
Mastic Flexane à durcissement rapide 400ml

ITW DEVCON
Flexane Fast Cure Putty 400ml

Mastic - 400 ml, Cartouche, Couleur : Noir, Application : Réparation
N° D’ARTICLE MI02589443
N° MFRFlexane Fast Cure Putty 400ml
Prix160.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ITW DEVCON
Flexane Fast Cure Putty 400ml

Mastic - 400 ml, Cartouche, Couleur : Noir, Application : Réparation
N° D’ARTICLE MI02589443
N° MFRFlexane Fast Cure Putty 400ml

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix160.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’emballage
    400 ml

Détails

  • Application
    Réparation
  • Couleur
    Noir
  • Temps de durcissement
    3 h
  • Type de colis
    Cartouche
  • Formulaire de produit
    Mastic
  • Temps de travail
    8 min

Aperçu

Description du fabricant
15049 CAOUTCHOUC FASTCURE 400M
  • Temps de travail de huit minutes, service léger en trois heures
  • Distribution sans gâchis avec cartouches réutilisables rapides et faciles à utiliser 400ml
  • La buse de mélange automatique mélange soigneusement les deux composants (la buse peut être taillée pour réguler le débit pour une application précise)
  • La formule thixotrope et crémeuse s’épaissit avec le temps
  • Remplace : no 15046