Spécifications
Dimensions
- Profil de tête basse0.125 po
- Surface de montage sur roue en V0.4375 po
- Fixation recommandée0.3125 po
- Taille3
Détails
- MatérielAcier inoxydable AISI 303
- StyleProfil bas
Aperçu
- Conçu pour qu’une fixation passe à travers la bague et la roue de guidage, verrouillant les éléments en place contre une surface de montage
- Fabriqué en acier inoxydable AISI 303
- Version concentrique avec bride ronde pour aligner avec précision les roues sur la fixation ou le trou de montage
- La version excentrique avec bride hexagonale permet d’ajuster et de précharger le rail de guidage
- Des configurations de hauteur de tête standard et à profil bas sont disponibles, offrant une flexibilité en position de hauteur de roue