Spécifications
Dimensions
- Épaisseur maximale de la plaque0.750 po
- Épaisseur minimale de la plaque0.375 po
- Surface de montage sur roue en V0.812 po
- Longueur totale3.040 po
- Taille4
- Poids0.293 lb
Détails
- ComprendRondelles et écrous de montage
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier inoxydable AISI 303
- Types de produitsAssemblage de journal
- StyleConcentrique
Aperçu
- Utilisé pour le montage des roues de guidage
- Comprend une rondelle de montage et des écrous
- Utiliser un trou alésé pour le montage
- Position concentrique, non réglable
- Acier inoxydable AISI 303