Spécifications
Dimensions
- Point d’ébullition424°F
- Taille du conteneur11 oz liq.
- Taille/type de conteneurAérosol de 16 onces
- Point de congélation-72.4°F
- Hauteur7.75 po
- Longueur2.63 po
- Poids net11 oz
- Hauteur totale8.1 po
- Largeur totale8.3 po
- Durée de conservation10 ans
- Gravité spécifique0.82
- Contenu en COV98.4
- Poids1.08 lb
- Largeur2.63 po
Détails
- Détails supplémentairesUn lubrifiant à usage général efficace pour une utilisation sur l’équipement de transformation des aliments. Il pénètre et déloge la rouille, le tartre, la corrosion et la saleté pour libérer les pièces et les fixations corrodées. Ne contient aucun silicone.
- ApparenceLiquide incolore transparent
- ApplicationÉquipement de transformation des aliments exposé aux produits alimentaires, y compris les balances, les ventilateurs, les chariots, les cuisines, les embouteilleurs, les chutes, les convoyeurs, les grilles, les fours, les cuisinières, les remplisseurs, les mélangeurs, les congélateurs, les rails et les appareils de cuisson.
- Type de baseHuile minérale
- CertificationNSF H1
- CouleurEffacer
- Type de contenantAérosol
- Pays d’origineÉtats-Unis
- ECCNEAR99
- Norme de protection de l’environnementConforme à la norme RoHS 2011/65/UE
- Caractéristiques et avantages• Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Facilite le démontage de l’équipement mécanique, des raccords et des accessoires • Formule sans COV • Usage général, sans silicone • Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas •
- Type de filmMince, gras, non asséchant
- InflammabilitéIninflammable
- Point d’éclair200 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Cote d’inflammabilité SGHLiquide inflammable (catégorie 3)
- Base lubrifianteHuile minérale
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant078254030869
- Température de fonctionnement maximale300 °F
- Température de fonctionnement min.32 °F
- Cote NSFH1 Qualité alimentaire
- OdeurOui
- Plage de température de fonctionnement32 °F à 300 °F
- Base pénétrantePétrole
- Types de produitsSolvant pénétrant
- Énoncé de la proposition 65
- PropulseurDioxyde de carbone
- RèglementsRèglement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
- Méthode de retraitRetirer avec des distillats de pétrole.
- RésiduOui
- Conformité RoHs
- ParfumAucun
- Normes respectéesRoHS, enregistrement NSF n° 130546
- Plage de température32 à 300 °F
- TypeHuile pénétrante
- CUP_NON078254030869
- Température de travail32 à 300°F
Aperçu
- NSF H1 enregistré pour contact accidentel avec les aliments
- Facilite le démontage de l’équipement mécanique, des raccords et des accessoires
- Formule sans COV
- Usage général, sans silicone
- Comprend un actionneur intégré bidirectionnel Perma-Lock® qui ne se détachera pas
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la documentation
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la documentation
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la documentation
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la documentation
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.