Motion
KECR2032-1G

RAYOVAC
KECR2032-1G

Pile bouton - 2032, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI02594223
N° MFRKECR2032-1G
Prix1.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RAYOVAC
KECR2032-1G

Pile bouton - 2032, Chimie : Lithium, 3 volts, Qté par paquet : 1
N° D’ARTICLE MI02594223
N° MFRKECR2032-1G

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la batterie
    2032
  • Diamètre
    20 mm
  • Hauteur
    4
  • Taille standard du bloc-batterie
    10
  • Largeur
    6.5

Détails

  • Capacité de la batterie
    220 mAh
  • Chimie de la batterie
    Lithium
  • Type de batterie
    Pile bouton
  • Tension de la batterie
    3
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour une utilisation dans des appareils tels que les montres, les calculatrices, les télécommandes et les appareils médicaux
  • Code Iec
    CR2032
  • Quantité du colis
    1
  • Rechargeable ou jetable
    Jetable

Aperçu

Description du fabricant
KECR2032-1G BATTERIE 3.0V LITHIUM
  • Pour une utilisation dans des appareils tels que les montres, les calculatrices, les télécommandes et les appareils médicaux