Motion
92-500

ANSELL
92-500

Gants résistants aux produits chimiques Touch N Tuff – taille Moyen/8, nitrile, manchette perlée, 9-1/2 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02594495
N° MFR92-500
Prix33.81 $/jour
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ANSELL
92-500

Gants résistants aux produits chimiques Touch N Tuff – taille Moyen/8, nitrile, manchette perlée, 9-1/2 po de longueur, bleus
N° D’ARTICLE MI02594495
N° MFR92-500

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix33.81 $/jour

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    8, moyen
  • Longueur
    9-1/2 po
  • Épaisseur
    5 mil

Détails

  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Bleu
  • Type de poignet
    Perlé
  • Caractéristiques et avantages
    • Fabriqué en nitrile bleu à 5 mil 100 % • Offre trois fois la résistance aux perforations des gants en latex ou en vinyle standard • Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle • Offre un niveau élevé de protection contre la graisse et l’huile • Sans silicone • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse
  • Matériel
    Nitrile
  • Normes respectées
    21 CFR 177.2600, EN 374
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Non pris en charge

Aperçu

Description du fabricant
585189 PROTÈGE-DENTS 92500 TAILLE M (7.5-8.0)
  • Fabriqué en nitrile bleu 5 mil 100 %
  • Offre trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex ou en vinyle standard
  • Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle
  • Offre un niveau élevé de protection contre la graisse et l’huile
  • Sans silicone
  • Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
  • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté