Spécifications
Dimensions
- Taille des gants7, petit
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur5 mil
Détails
- Matériau de revêtementNitrile
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Caractéristiques et avantages• Fabriqué en nitrile bleu à 5 mil 100 % • Offre trois fois la résistance aux perforations des gants en latex ou en vinyle standard • Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle • Offre un niveau élevé de protection contre la graisse et l’huile • Sans silicone • Conforme aux exigences de manipulation des aliments de la FDA (21 CFR 177.2600) • 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse
- MatérielNitrile
- Normes respectées21 CFR 177.2600, EN 374
- Pris en charge ou non pris en chargeNon pris en charge
Aperçu
- Fabriqué en nitrile bleu 5 mil 100 %
- Offre trois fois plus de résistance aux perforations que les gants en latex ou en vinyle standard
- Combine une excellente sensibilité du bout des doigts à une durabilité exceptionnelle
- Offre un niveau élevé de protection contre la graisse et l’huile
- Sans silicone
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
- 100 gants par boîte, 10 boîtes par caisse