Motion
BHA3324ZOH
Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.6250 po de diamètre, 2.5312 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02594950
N° MFRBHA3324ZOH
Prix40.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - 2.6250 po de diamètre, 2.5312 po de diamètre extérieur, 1.5000 po de largeur, ouvert
N° D’ARTICLE MI02594950
N° MFRBHA3324ZOH
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
Prix40.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.6250 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.5312 po
  • Global Largeur  
    1.5000 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    73900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles BHA3324ZOH présente un diamètre d’alésage de 2.6250 po, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 2.5312 po, une largeur totale de 1.5000 po et un poids de 0.50 lb, ce qui le rend adapté aux applications spécialisées à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    BHA3324ZOH
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    BHA
  • Capacité de charge statique
    154000 N

Aperçu

Description du fabricant
BHA3324 Z OH AIGUILLE BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé
  • Service intensif

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté