Motion
SYF-20-TF

SKF
SYF-20-TF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 20 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02595137
N° MFRSYF-20-TF
Prix100.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SYF-20-TF

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Base conique, alésage de 20 mm, matériau en fonte, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02595137
N° MFRSYF-20-TF

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix100.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    33.20 mm
  • Largeur de la base
    32 mm
  • Longueur du boulon du centre au centre
    50.80 mm
  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Hauteur totale
    65 mm
  • Longueur totale
    65 mm
  • Largeur totale
    31 mm
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    12.7 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    6.55 kN
  • Roulement de rechange
    TABLEAU 204-2F
  • Série
    SYF
  • Normes respectées
    ISO
  • CUP_NON
    7316571042435

Aperçu

Description du fabricant
SYF-20-TF PALIER