Motion
5338S
Gants résistants aux produits chimiques Nitri-Chem® - taille Moyen, coton, manchette, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI02596148
N° MFR5338S
Prix2.00 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants résistants aux produits chimiques Nitri-Chem® - taille Moyen, coton, manchette, 13 po de longueur, verts
N° D’ARTICLE MI02596148
N° MFR5338S
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
Prix2.00 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur  
    13 po

Détails

  • Application
    Usage général
  • Couverture du revêtement
    Complet
  • Matériau de revêtement
    Nitrile
  • Couleur
    Vert
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Mot-clé de description
    Non doublé
  • Caractéristiques et avantages
    • Les matériaux des composants sont conformes aux réglementations de la FDA pour le contact alimentaire • Applications : transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation chimique (pétrochimie, raffinage du pétrole), opérations de machines, arts graphiques, fabrication et entretien de batteries
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Motif de prise
    Diamant
  • Type de main
    Paire
  • Matériau de la doublure
    Non doublé
  • Coutures de doublure
    Doublure sans coutures
  • Matériel
    Coton
  • Type de produit
    Synthétique
  • Gamme de produits
    Nitri-Chem
  • Type de protection
    Protection générale
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Ni l’un ni l
  • Style de pouce
    Droit
  • CUP_NON
    30451435338175

Aperçu

Description du fabricant
5338S VERT FLOQUÉ DOUBLÉ 18 MIL NBR
  • Les composants sont conformes aux règlements de la FDA en matière de contact avec les aliments
  • Applications : Transformation des aliments (viande rouge, volaille, produits laitiers), transformation des produits chimiques (pétrochimie, raffinage du pétrole), exploitation des machines, arts graphiques, fabrication et entretien des batteries

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté