Motion
POSB12L
POSB12L
N° D’ARTICLE MI02596222
N° MFRPOSB12L
Prix100.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
POSB12L
N° D’ARTICLE MI02596222
N° MFRPOSB12L
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
Prix100.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.75 po
  • Diamètre extérieur maximal
    1.75 po
  • Hauteur totale
    3.75 po
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20°C à + 180 °C
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    POSB
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    -16UNF
  • CUP_NON
    4549557049897

Aperçu

Description du fabricant
POSB12L BOUT DE TIGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté