Motion
SCE3210
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02596225
N° MFRSCE3210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - extrémités ouvertes, 2.0000 po de diamètre extérieur, 2.3750 po de diamètre extérieur, 0.6250 po de largeur
N° D’ARTICLE MI02596225
N° MFRSCE3210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.0000 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.3750 po
  • Global Largeur  
    0.6250 po
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémités ouvertes
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux d’aiguille à coupelle SCE3210 a un diamètre d’alésage de 2.0000 po, un type de fermeture ouverte avec une construction à coupelle à bout ouvert, un diamètre extérieur de 2.3750 po, une largeur totale de 0.6250 po et un poids de 0.18 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements à engrenages industriels lourds.
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5100 tr/min
  • Nombre de lignes
    Un
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    SCE
  • Normes respectées
    ABMA 18.2 - 1982
  • CUP_NON
    4054364122300

Aperçu

Description du fabricant
SCE3210 ROULEMENT À POINTEAU À COUPELLE TIRÉE